Description:
Livraison: Boîtier de batterie, Trépied de chantier BT 300 HD Professional(0 601 091 400),Mallette de l'artisan (ET-Nr. 1 608 M00 05F),Tige de mesure GR 240 Professional (0 601 094 100),Récepteur laser LR 1G Professional (0 601 069 700),Télécommande RC1 Professional (0 601 069 900),Support universel WM 4 Professional (0 601 092 400),1 pile monobloc 9 V (6LR61),2 piles LR20 de 1,5 V,1 pile LR6 de 1,5 V (AA),
Exécution:
grande simplicité d'utilisation grâce à sa fonction à un bouton et son affichage intuitifmise à niveau horizontale et verticale automatiqueréglage rapide en utilisation horizontale et verticale grâce à une mise à niveau automatique (±5°)travail en toute sécurité grâce à la fonction de prévention des chocs en cas de secoussesmode rotation, ligne, point pour une visibilité optimale, point vertical 90° pour faciliter l'équerragela grille de protection alu protège la tête de rotation
Description: Laser rotatif GRL 300 HVG, Visibilité parfaite pour les applications en intérieur, Ligne laser verte : visibilité jusqu’à quatre fois supérieure à celle d’une ligne laser rouge, Mise en place rapide en mode horizontal et vertical grâce à la mise à niveau automatique sur 8 % (± 5°), La fonction d'avertissement de chocs activable évite les erreurs de mise à niveau en cas de secousses ou de vibrations, Compartiment à piles; Trépied BT 300 HD Professional (0 601 091 400); Coffret de transport (réf. pièce de rechange 1 608 M00 05F); Chargeur avec adaptateur; Mire GR 240 Professional (0 601 094 100); Cellule de réception laser LR 1G Professional (0 601 069 700); Télécommande RC1 Professional (0 601 069 900); Support universel WM 4 Professional (0 601 092 400); 1 batterie NiMH (réf. pièce de rechange 1 608 M00 05G); 1 pile 9 V (6LR61); 2 piles 1,5 V LR20 (D); 1 pile 1,5 V LR6 (AA)
Caractéristique(s):
Poids: 1,8 kg
Classe de laser: 3
Durée de nivellement: 15 s
Portée: 100 m
Portée avec récepteur: 300 m
selbstnivellierend: true
Série: GRL 300 HVG SET
Couleur du laser: verte
Durée de nivellement: 15 s
Poids: 1,8 kg