BIG-X niveau d'eau en métal léger 1200mm

Réf.: Z467430 1200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z467430 1200
EAN / GTIN 9002719015505
Réf. fabricant 01373401

Description

Description:

Exécution:
  • Profilé d'aluminium tubulaire revêtu par poudre
  • poids env. 630 g/mètre courant
  • dimension env. 51 x 25 mm
  • 1 fiole horizontale
  • 1 fiole verticale
  • 2 fioles verticales
  • (BigX 3), longueurs: BigX 30 cm - 80 cm, BigX 3 100 cm - 200 cm

    Avantage(s): Contrast élevée à 4 fois grâce aux fioles bicolores ″focus″, 25% plus vite, 25% plus précis, 45% mieux lisible.
  • Caractéristique(s):

    longueur: 120 cm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier