Description:
Exécution: Télémètre laser pour conditions de chantier difficiles, facilement adaptable aux besoins individuels
Idéal pour les conditions de chantier difficiles grâce à la certification IP65, au boîtier absorbant les chocs et à la résistance aux chutes jusqu'à 1,5 m de hauteurBouton de personnalisation pour les fonctions de mesure et les réglages préférésInterface utilisateur intuitive avec mode Grands chiffres pour une meilleure lisibilité, prend en charge 30 langues, avec nouvelle fonction d'aide
Description: Télémètre laser GLM 50-22, Le GLM 50-22 Professional est adapté aux environnements de chantier les plus rudes. Son indice de protection IP65 garantit une très bonne protection contre la poussière et les projections d’eau et son boîtier absorbant les chocs lui permet de résister à des chutes d’une hauteur de 1,5 m sur du béton. Un bouton personnalisable permet de paramétrer les fonctions de mesure ou réglages préférés. Il dispose d’un écran couleur, d’un mode gros chiffres améliorant la lisibilité et d’une interface utilisateur offrant le choix entre 30 langues. Une nouvelle fonction d’aide auto-explicative montre les différentes options de mesure. Conçu pour les électriciens, chauffagistes/installateurs thermiques et plombiers, il est idéal pour la pose et la fixation d’éléments sur des tous types de constructions, notamment en bois ou sur des cloisons sèches. Dans le domaine de la finition, il permet aux peintres, soliers-moquettistes ou menuisiers de calculer facilement les besoins en matériaux. Grande autonomie aussi bien avec des piles alcalines qu’avec la batterie Lithium-Ion disponible séparément Housse de protection; Dragonne; 2 piles 1,5 V LR6 (AA)
Livraison: Sac de protectionDragonne de transport2 piles LR6 de 1,5 V (AA)
Caractéristique(s):
Arrêt automatique: 5 min
Nombre de piles incluses: 2
Indice de protection IP: IP65
Précision de mesure: ± 1.5 mm* (* plus écart en fonction de l'utilisation)