Récepteur laser LR7

Réf.: Z462900 LR7+HAL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z462900 LR7+HAL
EAN / GTIN 3165140835572
Réf. fabricant 0 601 069 J00

Description

Description:

Description: Cellule de réception LR 7, Permet de détecter les lignes laser vertes et rouges, Zone de réception de 8 cm pour une détection rapide de la ligne laser, Signal d’alignement optique (écran et LED) et sonore, pour travailler dans toutes les conditions de visibilité, Support pour cellules de réception LR 6/7 (1 608 M00 C1L); Housse de protection; 2 piles 1,5 V LR6 (AA)
Exécution: récepteur maniable pour une détermination précise, technique intelligente avec alignement optique et acoustique, grande visibilité même en cas d'exposition directe au rayonnement solaire

Caractéristique(s):

poids: 150 g
exécution: laser verte et rouge
rayon d'action: 5-50
rayon d'action: 5-50

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop