Livella laser a linee GLL 2-15 G

Réf.: Z462510 GLL2-15G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
47 article(s) en stock
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
Référence article Z462510 GLL2-15G
EAN / GTIN 4059952511061
Réf. fabricant 0601063W01

Description

Description:

Description: Laser lignes GLL 2-15 G, Le laser lignes GLL 2-15 G Professional pour chantiers est la façon simple d’obtenir des résultats précis. La grande robustesse obtenue grâce au boîtier caoutchouté assurant une bonne protection des fenêtres en verre en retrait et la protection contre la poussière et les projections d’eau (IP 64) permettent de rester pleinement concentré sur le travail à effectuer. L’interrupteur Marche/Arrêt et la commande par bouton unique rendent l’utilisation très facile. Les lignes laser verticale et horizontale vertes améliorent la visibilité dans les environnements très lumineux. Pour une fixation rapide et sûre du laser lignes, utilisez l’accessoire LB 10 Professional très pratique à aimants très puissants. Le LB 10 Professional est utilisable avec le clip de plafond DK 10 Professional (disponible séparément) pour les travaux aux plafonds ou les réglages de hauteur précis. Ce laser lignes est le choix parfait pour les applications de courte portée, comme la pose de faux plafonds ou d’étagères, l’installation de tuyaux d’évacuation ou l’alignement de luminaires. Le GLL 2-15 G Professional a une portée maximale de 15 m et il s’auto-nivelle en moins de 4 s dans une plage d’inclinaison de +/- 4°. Trépied BT 150 Professional (0 601 096 B00); Support universel LB 10; Platine de mesure laser; Poche; 4 piles 1,5 V LR6 (AA)
Livraison:
  • Trépied BT 150 Professional 0 601 096 B00
  • Support universel LB 10
  • Platine de mesure laser
  • Poche
  • 4 piles 1,5 V LR6 (AA)

    Exécution:
  • Grande robustesse grâce au boîtier caoutchouté, aux fenêtres en verre en retrait et à la protection contre la poussière et les projections d’eau (IP 64) pour les environnements exigeants
  • Interrupteur Marche/Arrêt et commande par bouton unique rendant l’utilisation très facile
  • Laser de couleur verte pour une meilleure visibilité des lignes laser horizontale et verticale
  • Caractéristique(s):

    Nombre de piles incluses: 4
    Alimentation électrique: Fonctionnement sur piles
    Poids: 0,57 kg
    Indice de protection IP: IP 64
    Tension nominale: 1,5 V
    Plage de nivellement: ± 4
    Portée: 15 m
    selbstnivellierend: true
    Couleur du laser: vert
    Poids: 0,57 g