Laser points et lignes GCL2-50 C

Réf.: Z462500 GLL2-50P
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z462500 GLL2-50P
EAN / GTIN 3165140865579
Réf. fabricant 0 601 066 G00

Description

Description:

Avantage(s):
  • L’utilisation conjointe de la connexion Bluetooth® et de l’application Levelling Remote permet de commander à distance l’appareil via un smartphone
  • L’alimentation Dual Power permet d’utiliser soit une batterie Li-Ion de 12 V soit des piles alcalines standard pour un maximum de flexibilité
  • Alignement précis des lignes laser autour des points verticaux centrés avec le support RM 2 manuel ou le support RM 3 motorisé

    Livraison: GLL 2-50, batteries, sac de transport
    Exécution:
  • niveau laser pendulaire à mise à niveau automatique pour l'intérieur
  • excellente visibilité des lignes laser
  • précision extrême
  • maniement d'une seule main

    Description: Laser points et lignes GCL 2-50 C, Le laser combiné GCL 2-50 C Professional dispose de fonctions utiles pour un travail plus rapide. Le mode de connexion Bluetooth® permet d’effectuer des réglages à distance via une application pour smartphone et l’alimentation Dual Power d’utiliser au choix une batterie Li-Ion de 12 V ou des piles alcalines standard pour plus de flexibilité. Pour un positionnement précis autour des points verticaux centrés, il est possible d’utiliser soit le support RM 3 Professional motorisé disponible en tant qu’accessoire, soit le support RM 2 Professional réglable manuellement. Il est conçu pour effectuer des alignements horizontaux et verticaux sur quasiment 360°, notamment lors de la pose de cloisons sèches et dans le cadre de travaux de finition intérieure. Les lignes laser horizontale et verticale et les deux points verticaux centrés du GCL 2-50 C Professional sont très bien visibles jusqu’à 20 m sans cellule de réception et jusqu’à 50 m avec cellule de réception. Adaptateur de piles alcalines AA1 (1 608 M00 C1B); Platine de mesure laser; Housse de protection; Support rotatif RM 2 Professional (0 601 092 700); 4 piles 1,5 V LR6 (AA)
  • Caractéristique(s):

    niveau de protection: IP54
    précision de la mesure: ± 0.3 mm/m
    rayon d'action: 20 m
    filet de support: 1/4″

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier