Description:
Livraison:
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0 Câble USB-C™ Dragonne
Exécution: Le scanner mural pour des résultats uniques : Performance maximale et documentation simple La technologie radar de Bosch et une interface utilisateur moderne pour la précision, une sécurité accrue et une image claire des objets localisés.Flexibilité grâce à plusieurs vues offrant les meilleurs résultats dans les situations les plus diversesLa fonction de capture d'écran permet une documentation rapide et simple ; les captures d'écran peuvent être téléchargées via l'interface USB-C® et la carte SD.
Caractéristique(s):
Poids: 700 g
Indice de protection IP: 5X
Plage de mesure: 200 mm
Profondeur de détection bois: 38 mm