Niveau d'eau en alliage léger magnétique 800mm

Réf.: Z461610 800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z461610 800
EAN / GTIN 9002719000877
Réf. fabricant 01181101

Description

Description:

Exécution: niveau à bulle magnétique
  • profil alu éloxé or
  • poids de profil env. 750 g/m
  • dimensions env. 50 x 24 mm
  • 1 fiole horizontale
  • 1 fiole verticale AZM
  • fioles verticales supplémentaire sur le type AZM3
  • Caractéristique(s):

    longueur: 80 cm
    exécution: 2 fioles

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier