Niveau d'eau en alliage léger magnétique 500mm

Réf.: Z461610 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article Z461610 500
    EAN / GTIN 9002719000846
    Réf. fabricant 01180701

    Description

    Description:

    Exécution: niveau à bulle magnétique
  • profil alu éloxé or
  • poids de profil env. 750 g/m
  • dimensions env. 50 x 24 mm
  • 1 fiole horizontale
  • 1 fiole verticale AZM
  • fioles verticales supplémentaire sur le type AZM3
  • Caractéristique(s):

    longueur: 50 cm
    exécution: 2 fioles

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier