Niveau d'eau en alliage léger magnétique 400mm

Réf.: Z461610 400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z461610 400
EAN / GTIN 9002719000839

Description

Description:

Exécution: niveau à bulle magnétique
  • profil alu éloxé or
  • poids de profil env. 750 g/m
  • dimensions env. 50 x 24 mm
  • 1 fiole horizontale
  • 1 fiole verticale AZM
  • fioles verticales supplémentaire sur le type AZM3
  • Caractéristique(s):

    longueur: 40 cm
    exécution: 2 fioles

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier