SOLA Niveau à bulle Torpedo T PRO 23 cm

Réf.: Z461565 T-PRO
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
72 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z461565 T-PRO
EAN / GTIN 9002719042075

Description

Description:

Avantage(s): Le T PRO est équipé de trois fioles tubulaires en verre acrylique incassables pour les mesures horizontales, verticales et à 45°. Le niveau à 4 anneaux convient en outre à l'affichage ou au contrôle des inclinaisons. La distance entre les anneaux correspond à une pente de 2 % pour une mesure horizontale. Grâce aux évidements extra larges et à la fenêtre d'observation dans le cadre, les niveaux à bulle peuvent être lus confortablement de tous les côtés. Les niveaux à bulle sont installés de manière stable dans le profilé pour une protection optimale.
Notes d'application: La T PRO dispose d'une bande magnétique à haute force d'adhérence sur la surface de mesure inférieure et permet de travailler confortablement et à main levée sur des surfaces métalliques. Pour une surface de mesure plane, la bande magnétique est installée en profondeur et assure ainsi des résultats de mesure précis avec une tolérance de mesure de ±1 mm/m. La surface de mesure supérieure possède une rainure en V intégrée pour une fixation sûre sur les tubes - par exemple dans la construction d'échafaudages.
Champ d'application: La forme compacte et conique caractérise le niveau à bulle Torpedo T PRO. La combinaison d'un corps solide en aluminium et d'un couvercle robuste en plastique ABS assure stabilité et longévité, même dans des conditions de chantier difficiles, et ce pour un poids de 112 g seulement. Avec sa longueur pratique de 23 cm, le T PRO est idéal pour les mesures dans les espaces restreints et se glisse facilement dans une boîte à outils ou une poche de pantalon.

Caractéristique(s):

longueur: 23 cm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier