Description:
Notes d'application:
Lecture meilleure, plus rapide et plus précise grâce aux fioles brevetées SOLA-FOCUSNiveaux à bulle en verre acrylique incassables avec lentille grossissante (+60 %) et garantie d'étanchéité de 30 ansMeilleure lisibilité dans la pénombre grâce au revêtement lumineux SOLA optimiséSurface de mesure avec rainure en V pratique pour les tubesCompact, léger, maniableAimant néodyme puissant pour une grande force d'adhérence
Champ d'application: Mesurer horizontalementMesurer verticalement
Description: Le niveau de poche magnétique GO ! de SOLA est simple, confortable et idéal pour des mesures rapides. Pratique, GO ! peut être utilisé de différentes manières et, grâce à sa petite taille, il est pratiquement toujours à portée de main.
Caractéristique(s):
Largeur: 21 mm
hauteur: 42 mm
longueur: 68 mm
type: Niveau à bulle compact
Tolérance de mesure: 0,75 mm/m