Jeu d'instruments,Pied à coulisse à montre,Set 9 piè.

Réf.: Z411451 SET3
Remise
564,00 CHF
Prix valable jusqu’au 30 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z411451 SET3
EAN / GTIN 2000000691558

Description

Description:

TESA NEW Messkoffer Set 9 tlg. Set3
Livraison:
  • pied à coulisse 0-150mm (4 variantes)
  • micromètre 0-25 mm
  • règle graduée en acier 150 mm
  • pointe à tracer de poche en métal dur, jauge d'épaisseur en acier (13 lames)
  • jauge de filetage métrique et Whitworth
  • jauge à rayons en inox 1 - 7
  • équerre de précision inoxydable 100x70 mm
  • semelle de mesure de profondeur

    Exécution: mallette en plastique haut de gamme avec insert en mousse et emplacement pour inscription
  • Caractéristique(s):

    type: avec pied à coulisse à montre. Z411200 150

    Téléchargements et documents

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier