Jeu d'instruments, Pied à coulisse dig., Set 9 piè.

Réf.: Z411441 SET2
Remise
442,50 CHF
Prix valable jusqu’au 30 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z411441 SET2
EAN / GTIN 2000000691503

Description

Description:

MITUTOYO NEW Messkoffer Set 9 tlg. Set2
Livraison:
  • pied à coulisse 0-150mm (4 variantes)
  • micromètre 0-25 mm
  • règle graduée en acier 150 mm
  • pointe à tracer de poche en métal dur
  • jauge d'épaisseur en acier (13 lames)
  • jauge de filetage métrique et Whitworth
  • jauge à rayons en inox 1 - 7
  • équerre de précision inoxydable 100x70 mm
  • semelle de mesure de profondeur
  • boîte plastique
  • Caractéristique(s):

    Emballage: boîte plastique
    Etalonnage: S1
    Nombre de piles incluses: 1
    Nombre d'instruments de mesure: 9
    Etalonnage: S1
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier