Jeu d'instruments, Pied à coulisse dig., Set 9 pièces

Réf.: Z411431 SET2
Remise
423,50 CHF
Prix valable jusqu’au 30 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z411431 SET2
EAN / GTIN 2000000691466

Description

Description:

MAHR NEW Messkoffer Set 9 Teilig Set2
Livraison:
  • pied à coulisse 0-150mm (4 variantes)
  • micromètre 0-25 mm, règle graduée en acier 150 mm
  • pointe à tracer de poche en métal dur, jauge d'épaisseur en acier (13 lames)
  • jauge de filetage métrique et Whitworth
  • jauge à rayons en inox 1 - 7, équerre de précision inoxydable 100x70 mm
  • semelle de mesure de profondeur

    Exécution: mallette en plastique haut de gamme avec insert en mousse et emplacement pour inscription
  • Caractéristique(s):

    type: avec pied à coulisse digital. 412716 150

    Téléchargements et documents

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier