Canon de perçage BLOHM DIN172A 8,5

Réf.: Z375300 8,5

Echelle de prix:

  • De 1
    CHF  5.95
  • De 10
    CHF  5.00
Sur demande
Livraison selon accord
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
Référence article Z375300 8,5
EAN / GTIN 7612908161368
Réf. fabricant 00172A008,5 M

Description

Description:

Exécution:
  • trempés
  • dureté 780-40 HV 10
  • rectifiés
  • tolérance intérieure F7, extérieure n6
  • alésage arrondi d'un côté
  • avec chanfrein d'introduction
  • Caractéristique(s):

    Ø extérieur: 15 mm
    longueur: 20 mm
    Ø trou: 8,5 mm
    hauteur collerette: 3 mm
    Ø collerette: 18 mm