Canon de perçage BLOHM DIN172A 4,5

Réf.: Z375300 4,5

Echelle de prix:

  • De 1
    CHF  4.45
  • De 10
    CHF  3.75
Sur demande
Livraison selon accord
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
    Référence article Z375300 4,5
    EAN / GTIN 7612908161269
    Réf. fabricant 00172A004,5 M

    Description

    Description:

    Exécution:
  • trempés
  • dureté 780-40 HV 10
  • rectifiés
  • tolérance intérieure F7, extérieure n6
  • alésage arrondi d'un côté
  • avec chanfrein d'introduction
  • Caractéristique(s):

    Ø extérieur: 8 mm
    longueur: 12 mm
    Ø trou: 4,5 mm
    hauteur collerette: 2,5 mm
    Ø collerette: 11 mm