Canon de perçage BLOHM DIN172A 9

Réf.: Z375200 9

Echelle de prix:

  • De 1
    CHF  5.30
  • De 10
    CHF  4.45
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article Z375200 9
    EAN / GTIN 7612908162235
    Réf. fabricant 00172A009,0 K

    Description

    Description:

    Exécution:
  • trempés
  • dureté 780-40 HV 10
  • rectifiés
  • tolérance intérieure F7, extérieure n6
  • alésage arrondi d'un côté
  • avec chanfrein d'introduction
  • Caractéristique(s):

    Ø extérieur: 15 mm
    longueur: 12 mm
    Ø trou: 9 mm
    hauteur collerette: 3 mm
    Ø collerette: 18 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier