Canon de perçage BLOHM DIN172A 6,7

Réf.: Z375200 6,7

Echelle de prix:

  • De 1
    CHF  4.90
  • De 10
    CHF  4.10
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article Z375200 6,7
    EAN / GTIN 7612908162112
    Réf. fabricant 00172A006,7 K

    Description

    Description:

    Exécution:
  • trempés
  • dureté 780-40 HV 10
  • rectifiés
  • tolérance intérieure F7, extérieure n6
  • alésage arrondi d'un côté
  • avec chanfrein d'introduction
  • Caractéristique(s):

    Ø extérieur: 12 mm
    longueur: 10 mm
    Ø trou: 6,7 mm
    hauteur collerette: 3 mm
    Ø collerette: 15 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier