Vis à écrou moleté plat DIN653 M6/16/24

Réf.: Z373585 M6/16/24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z373585 M6/16/24
EAN / GTIN 4030618256823

Description

Description:

Remarque(s): Le pas et la profondeur du moletage peuvent différer de la norme DIN.
Description: inox 1.4305, mat
Exécution: Toutes les vis moletées tête plate sont réalisées d'une seule pièce et avec filetage jusque sous la tête (désignation A de la norme DIN).

Caractéristique(s):

d2: 24 mm
k: 5 mm
L: 16 mm
matériau: acier inoxydable (INOX)

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier