Boutons champignons 25/M6

Réf.: Z373285 25/M6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z373285 25/M6
EAN / GTIN 4030618247609
Réf. fabricant 24540.0025

Description

Description:

Description:
  • Poignée champignon: thermoplastique PF 31, noir
  • Douille: laiton
  • avec taraudage
  • Caractéristique(s):

    d1: 25 mm
    d2: M6
    d4: 14 mm
    h: 21 mm
    t: 11 mm
    d2: M6

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier