Ecrou à broche M20

Réf.: Z373260 M20/30/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z373260 M20/30/16
EAN / GTIN 4030618247357
Réf. fabricant 24510.0520

Description

Description:

Description:
  • acier de décolletage, bruni
  • DIN 6305 broche fixe

    Exécution: Broche emmanchée en force.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier de décolletage
    d1: M20
    d2: 30 mm
    d3: 16 mm
    l1: 40 mm
    l2: 95 mm
    l3: 140 mm