Vis à broche M20/90

Réf.: Z373245 M20/90/30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z373245 M20/90/30
EAN / GTIN 4030618247210
Réf. fabricant 24500.0022

Description

Description:

Exécution: Dans cette version, la broche est mobile et tenue par ressort.r* DIN 6306 complété de ″r″ pour montage facilité
Description:
  • acier de décolletage, bruni, embout trempé
  • DIN 6306 broche mobile
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier de décolletage
    d1: M20
    d2: 30 mm
    d3: 16 mm
    d4: 15,5 mm
    l1: 90 mm
    l2: 45 mm
    l4: 80 mm
    l3: 140 mm