Vis à broche M12/50

Réf.: Z373245 M12/50/20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z373245 M12/50/20
EAN / GTIN 4030618247142
Réf. fabricant 24500.0012

Description

Description:

Description:
  • acier de décolletage, bruni, embout trempé
  • DIN 6306 broche mobile

    Exécution: Dans cette version, la broche est mobile et tenue par ressort.r* DIN 6306 complété de ″r″ pour montage facilité
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier de décolletage
    d1: M12
    d2: 20 mm
    d3: 10 mm
    d4: 8 mm
    l1: 50 mm
    l2: 35 mm
    l4: 40 mm
    l3: 100 mm