Vis à broche M10/40

Réf.: Z373245 M10/40/18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z373245 M10/40/18
EAN / GTIN 4030618247128
Réf. fabricant 24500.0010

Description

Description:

Description:
  • acier de décolletage, bruni, embout trempé
  • DIN 6306 broche mobile

    Exécution: Dans cette version, la broche est mobile et tenue par ressort.r* DIN 6306 complété de ″r″ pour montage facilité
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier de décolletage
    d1: M10
    d2: 18 mm
    d4: 8 mm
    l1: 40 mm
    l2: 32 mm
    l4: 30 mm
    l3: 80 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier