Ecrou moleté M8

Réf.: Z373220 M8/30/20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z373220 M8/30/20
EAN / GTIN 4030618246718
Réf. fabricant 24480.0108

Description

Description:

Description:
  • acier de décolletage, bruni
  • DIN 6303
  • avec trou pour goupille

    Exécution: Pour la forme B, l'alésage doit, après perçage, se situer dans la plage de tolérance H7.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier de décolletage
    N° de matériau: 1,4305
    d1: M8
    d2: 30 mm
    d3: 20 mm
    d4: 24 mm
    e: 3 mm
    h: 17 mm
    k: 12 mm
    t: 7 mm
    d5 avant-trou: 1,9 mm