Ecrou moleté, DIN6303 M5/20/14

Réf.: Z373220 M5/20/14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z373220 M5/20/14
EAN / GTIN 4030618246695
Réf. fabricant 24480.0105

Description

Description:

Description:
  • acier de décolletage, bruni
  • DIN 6303
  • avec trou pour goupille

    Exécution: Pour la forme B, l'alésage doit, après perçage, se situer dans la plage de tolérance H7.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier de décolletage
    N° de matériau: 1,4305
    d1: M5
    d2: 20 mm
    d3: 14 mm
    d4: 15 mm
    e: 2,5 mm
    h: 12 mm
    k: 8 mm
    t: 5 mm
    d5 avant-trou: 1,4 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier