Ecrou moleté M8

Réf.: Z373215 M8/30/20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z373215 M8/30/20
EAN / GTIN 4030618246664
Réf. fabricant 24480.0008

Description

Description:

Description:
  • acier de décolletage, bruni
  • DIN 6303
  • sans trou pour goupille

    Exécution: Pour la forme B, l'alésage doit, après perçage, se situer dans la plage de tolérance H7.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier de décolletage
    N° de matériau: 1,4305
    d1: M8
    d2: 30 mm
    d3: 20 mm
    d4: 24 mm
    h: 17 mm
    k: 12 mm
    t: 7 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier