Ecrou moleté M6

Réf.: Z373215 M6/24/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
Sur demande
Livraison selon accord
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
Référence article Z373215 M6/24/16
EAN / GTIN 4030618246657
Réf. fabricant 24480.0006

Description

Description:

Description:
  • acier de décolletage, bruni
  • DIN 6303
  • sans trou pour goupille

    Exécution: Pour la forme B, l'alésage doit, après perçage, se situer dans la plage de tolérance H7.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier de décolletage
    d1: M6 mm
    d2: 24 mm
    d4: 18 mm
    h: 14 mm
    k: 10 mm
    t: 6 mm
    d3: 16 mm