Ecrou moleté M5

Réf.: Z373215 M5/20/14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
    Référence article Z373215 M5/20/14
    EAN / GTIN 4030618246640
    Réf. fabricant 24480.0005

    Description

    Description:

    Exécution: Pour la forme B, l'alésage doit, après perçage, se situer dans la plage de tolérance H7.
    Description:
  • acier de décolletage, bruni
  • DIN 6303
  • sans trou pour goupille
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier de décolletage
    N° de matériau: 1,4305
    d1: M5
    d2: 20 mm
    d3: 14 mm
    d4: 15 mm
    h: 12 mm
    k: 8 mm
    t: 5 mm