Rondelle Forme D 23050.0106 M6

Réf.: Z373200 M6

Echelle de prix:

  • De 1
    CHF  0.60
  • De 20
    CHF  0.50
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z373200 M6
EAN / GTIN 4030618234043

Description

Description:

Utilisation: Les rondelles convexes/concaves sont utilisées dans les raccords vissés pour équilibrer les surfaces non parallèles.

Caractéristique(s):

ø ext. d4: 12 mm
ø ext. d5: 11 mm
ø alésage d2: 7,1 mm
Epaisseur h3: 2,8 mm