Levier de serrage réglable 24/M10

Réf.: Z373145 24/M10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z373145 24/M10
EAN / GTIN 4030618245582
Réf. fabricant 24440.0202

Description

Description:

Exécution: En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.
Remarque(s): La partie taraudée est interchangeable.
Description:
  • Levier: acier bruni
  • Pièces intérieures: acier, bruni, qualité 5.8
  • Boule: thermoplastique (PF 31), noir, DIN 319
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier de décolletage
    d1: 24 mm
    d2: M10
    d3: 16 mm
    d4: 10 mm
    d5: 25 mm
    h1: 40 mm
    h2: 4,5 mm
    h3: 2,5 mm
    l: 96 mm
    t: 14 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier