Levier de blocage réglable 14/M5/40

Réf.: Z373110 14/M5/40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z373110 14/M5/40
EAN / GTIN 4030618243519
Réf. fabricant 24400.0089

Description

Description:

Exécution: En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.
Remarque(s): La tige filetée est interchangeable.
Description:
  • Levier: Zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat
  • Pièces intérieures: acier, bruni, qualité 5.8
  • Vis: acier, bruni, qualité 5.8
  • Caractéristique(s):

    matériau: zinc moulé sous pression
    d1: 14 mm
    d2: M5
    d3: 10 mm
    h1: 24,5 mm
    h2: 4 mm
    h3: 3 mm
    l1: 40 mm
    l2: 45 mm
    h4: 35 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier