Vis d'articulation M6/50

Réf.: Z372792 M6/50/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
    Référence article Z372792 M6/50/6
    EAN / GTIN 4030618230519
    Réf. fabricant 22980.0216

    Description

    Description:

    Remarque(s): Réalisations spéciales sur demande.Moments de serrage - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
    Description:
  • acier traité, revenu, qualité 8.8, noir

    Exécution: Vis à œil similaires à la norme DIN 444, qualité acier 8.8. La version en inox A2-50 offre une résistance à la traction de 500 N/mm2 min.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier amélioré
    b: 18 mm
    d1: M6
    d3: 14 mm
    l: 50 mm
    s: 7 mm
    s: 7 mm
    d2: 6