Vis d'articulation M5/30

Réf.: Z372792 M5/30/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z372792 M5/30/5
EAN / GTIN 4030618230465
Réf. fabricant 22980.0203

Description

Description:

Remarque(s): Réalisations spéciales sur demande.Moments de serrage - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Description:
  • acier traité, revenu, qualité 8.8, noir

    Exécution: Vis à œil similaires à la norme DIN 444, qualité acier 8.8. La version en inox A2-50 offre une résistance à la traction de 500 N/mm2 min.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier amélioré
    b: 16 mm
    d1: M5
    d3: 12 mm
    l: 30 mm
    s: 6 mm
    s: 6 mm
    d2: 5