Vis d'articulation M10/75

Réf.: Z372792 M10/75/10

Echelle de prix:

  • De 1
    CHF  9.20
  • De 2
    CHF  7.70
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z372792 M10/75/10
EAN / GTIN 4030618230618
Réf. fabricant 22980.0257

Description

Description:

Exécution: Vis à œil similaires à la norme DIN 444, qualité acier 8.8. La version en inox A2-50 offre une résistance à la traction de 500 N/mm2 min.
Remarque(s): Réalisations spéciales sur demande.Moments de serrage - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Description:
  • acier traité, revenu, qualité 8.8, noir
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier amélioré
    b: 26 mm
    d1: M10
    d3: 20 mm
    l: 75 mm
    s: 12 mm
    s: 12 mm
    d2: 10

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier