Vis d'articulation M10/50

Réf.: Z372792 M10/50/10

Echelle de prix:

  • De 1
    CHF  8.30
  • De 2
    CHF  6.90
Sur demande
Livraison selon accord
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
Référence article Z372792 M10/50/10
EAN / GTIN 4030618230595
Réf. fabricant 22980.0252

Description

Description:

Exécution: Vis à œil similaires à la norme DIN 444, qualité acier 8.8. La version en inox A2-50 offre une résistance à la traction de 500 N/mm2 min.
Remarque(s): Réalisations spéciales sur demande.Moments de serrage - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Description:
  • acier traité, revenu, qualité 8.8, noir
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier amélioré
    b: 26 mm
    d1: M10
    d3: 20 mm
    l: 50 mm
    s: 12 mm
    s: 12 mm
    d2: 10