Vis d'articulation M8/60

Réf.: Z372790 M8/60/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z372790 M8/60/8
EAN / GTIN 4030618230366
Réf. fabricant 22980.0084

Description

Description:

Remarque(s): Tolérance d'alésage d2 = H7.Moments de serrage - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Description:
  • acier traité, revenu, qualité 8.8, noir

    Exécution: Les vis à œil ″de précision″ sont supérieures en qualité et classe d'acier aux vis à œil comprises dans la norme DIN . Le filetage est roulé - le diamètre de tige correspond au diamètre roulé. Les faces de la cote -s- sont usinées.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier amélioré
    b: 22 mm
    d1: M8
    d3: 18 mm
    l: 60 mm
    s: 9 mm
    d2 H7: 8 mm
    d2 H7: 8 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier