Vis d'articulation M16/150

Réf.: Z372790 M16/150/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z372790 M16/150/16
EAN / GTIN 4030618230441
Réf. fabricant 22980.0168

Description

Description:

Exécution: Les vis à œil ″de précision″ sont supérieures en qualité et classe d'acier aux vis à œil comprises dans la norme DIN . Le filetage est roulé - le diamètre de tige correspond au diamètre roulé. Les faces de la cote -s- sont usinées.
Remarque(s): Tolérance d'alésage d2 = H7.Moments de serrage - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Description:
  • acier traité, revenu, qualité 8.8, noir
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier amélioré
    b: 44 mm
    d1: M16
    d3: 32 mm
    l: 150 mm
    s: 17 mm
    d2 H7: 16 mm
    d2 H7: 16 mm