Bouchons d'étanchéité à exp. Expander 5

Réf.: Z372770 5/5,5/7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z372770 5/5,5/7
EAN / GTIN 4030618229681
Réf. fabricant 22880.0055

Description

Description:

Description:
  • Corps: inox 1.4305
  • Bille: acier à roulement, traité, revenu

    Exécution: Les bouchons d'étanchéité Expander permettent l'obturation fiable, rapide et économique des forages dans la mécanique des fluides, p. ex. alésages hydrauliques dans la construction de montage d'usinage. Le montage se fait par emmanchement du bouchon dans l'alésage à l'aide d'un poinçon de mise en place.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier inoxydable (INOX)
    N° de matériau: 1,4305
    d2: 5 mm
    l1: 5,5 mm
    l2: 7 mm
    s: 2 mm
    x: 0,4 mm
    l3: 5,3 mm
    d3 max.: 4,3 mm