Bouchons d'étanchéité à exp. Expander 22

Réf.: Z372770 22/25/34,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z372770 22/25/34,2
EAN / GTIN 4030618229797
Réf. fabricant 22880.0072

Description

Description:

Exécution: Les bouchons d'étanchéité Expander permettent l'obturation fiable, rapide et économique des forages dans la mécanique des fluides, p. ex. alésages hydrauliques dans la construction de montage d'usinage. Le montage se fait par emmanchement du bouchon dans l'alésage à l'aide d'un poinçon de mise en place.
Description:
  • Corps: inox 1.4305
  • Bille: acier à roulement, traité, revenu
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier inoxydable (INOX)
    N° de matériau: 1,4305
    d2: 22 mm
    l1: 25 mm
    l2: 34,2 mm
    s: 10 mm
    x: 0,8 mm
    l3: 24,5 mm
    d3 max.: 20,7 mm

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop