Bouchons d'étanchéité à exp. Expander 20

Réf.: Z372770 20/22/30,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z372770 20/22/30,5
EAN / GTIN 4030618229780
Réf. fabricant 22880.0070

Description

Description:

Exécution: Les bouchons d'étanchéité Expander permettent l'obturation fiable, rapide et économique des forages dans la mécanique des fluides, p. ex. alésages hydrauliques dans la construction de montage d'usinage. Le montage se fait par emmanchement du bouchon dans l'alésage à l'aide d'un poinçon de mise en place.
Description:
  • Corps: inox 1.4305
  • Bille: acier à roulement, traité, revenu
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier inoxydable (INOX)
    N° de matériau: 1,4305
    d2: 20 mm
    l1: 22 mm
    l2: 30,5 mm
    s: 9 mm
    x: 0,8 mm
    l3: 21,5 mm
    d3 max.: 18,7 mm