Bouchons d'étanchéité à exp. Expander 16

Réf.: Z372770 16/17/23,7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z372770 16/17/23,7
EAN / GTIN 4030618229766
Réf. fabricant 22880.0066

Description

Description:

Exécution: Les bouchons d'étanchéité Expander permettent l'obturation fiable, rapide et économique des forages dans la mécanique des fluides, p. ex. alésages hydrauliques dans la construction de montage d'usinage. Le montage se fait par emmanchement du bouchon dans l'alésage à l'aide d'un poinçon de mise en place.
Description:
  • Corps: inox 1.4305
  • Bille: acier à roulement, traité, revenu
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier inoxydable (INOX)
    N° de matériau: 1,4305
    d2: 16 mm
    l1: 17 mm
    l2: 23,7 mm
    s: 7 mm
    x: 0,6 mm
    l3: 16,5 mm
    d3 max.: 14,7 mm