Bouchons d'étanchéité à exp. Expander 14

Réf.: Z372770 14/15/20,8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z372770 14/15/20,8
EAN / GTIN 4030618229759
Réf. fabricant 22880.0064

Description

Description:

Description:
  • Corps: inox 1.4305
  • Bille: acier à roulement, traité, revenu

    Exécution: Les bouchons d'étanchéité Expander permettent l'obturation fiable, rapide et économique des forages dans la mécanique des fluides, p. ex. alésages hydrauliques dans la construction de montage d'usinage. Le montage se fait par emmanchement du bouchon dans l'alésage à l'aide d'un poinçon de mise en place.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier inoxydable (INOX)
    N° de matériau: 1,4305
    d2: 14 mm
    l1: 15 mm
    l2: 20,8 mm
    s: 6,35 mm
    x: 0,4 mm
    l3: 14,5 mm
    d3 max.: 12,7 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier