Bouchons d'étanchéité à exp. Expander 9

Réf.: Z372765 9/10/13,7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z372765 9/10/13,7
EAN / GTIN 4030618229582
Réf. fabricant 22880.0009

Description

Description:

Exécution: Les bouchons d'étanchéité Expander permettent l'obturation fiable, rapide et économique des forages dans la mécanique des fluides, p. ex. alésages hydrauliques dans la construction de montage d'usinage. Le montage se fait par emmanchement du bouchon dans l'alésage à l'aide d'un poinçon de mise en place.
Description:
  • Corps: aciér cémenté, zingué, passivé avec une couche épaisse
  • Bille: acier à roulement, traité, revenu
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier cémenté C15
    N° de matériau: 1,4305
    d2: 9 mm
    l1: 10 mm
    l2: 13,7 mm
    s: 4 mm
    x: 0,4 mm
    l3: 9,8 mm
    d3 max.: 8,4 mm