Description:
Description:
Corps: aciér cémenté, zingué, passivé avec une couche épaisseBille: acier à roulement, traité, revenu
Exécution: Les bouchons d'étanchéité Expander permettent l'obturation fiable, rapide et économique des forages dans la mécanique des fluides, p. ex. alésages hydrauliques dans la construction de montage d'usinage. Le montage se fait par emmanchement du bouchon dans l'alésage à l'aide d'un poinçon de mise en place.
Caractéristique(s):
matériau: acier cémenté C15
N° de matériau: 1,4305
d2: 7 mm
l1: 7,5 mm
l2: 10,1 mm
s: 3 mm
x: 0,4 mm
l3: 7,3 mm
d3 max.: 6,4 mm