EXPA BouchEt,MB850-060,100

Réf.: Z372765 6/6,5/8,6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z372765 6/6,5/8,6
EAN / GTIN 7611230354325
Réf. fabricant 22880.0006

Description

Description:

Exécution: Les bouchons d'étanchéité Expander permettent l'obturation fiable, rapide et économique des forages dans la mécanique des fluides, p. ex. alésages hydrauliques dans la construction de montage d'usinage. Le montage se fait par emmanchement du bouchon dans l'alésage à l'aide d'un poinçon de mise en place.
Description:
  • Corps: aciér cémenté, zingué, passivé avec une couche épaisse
  • Bille: acier à roulement, traité, revenu
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier cémenté C15
    N° de matériau: 1,4305
    l1: 6,5 mm
    l2: 8,6 mm
    s: 2,5 mm
    x: 0,4 mm
    l3: 6,3 mm
    d3 max.: 5,3 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier