Bouchons d'étanchéité à exp. Expander 4

Réf.: Z372765 4/4/5,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
Sur demande
Livraison selon accord
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
Référence article Z372765 4/4/5,2
EAN / GTIN 4030618229537
Réf. fabricant 22880.0004

Description

Description:

Description:
  • Corps: aciér cémenté, zingué, passivé avec une couche épaisse
  • Bille: acier à roulement, traité, revenu

    Exécution: Les bouchons d'étanchéité Expander permettent l'obturation fiable, rapide et économique des forages dans la mécanique des fluides, p. ex. alésages hydrauliques dans la construction de montage d'usinage. Le montage se fait par emmanchement du bouchon dans l'alésage à l'aide d'un poinçon de mise en place.
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier cémenté C15
    N° de matériau: 1,4305
    l1: 4 mm
    l2: 5,2 mm
    s: 1,5 mm
    x: 0,2 mm
    l3: 3,8 mm
    d3 max.: 3,3 mm