Bouchons d'étanchéité à exp. Expander 22

Réf.: Z372765 22/25/34,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z372765 22/25/34,2
EAN / GTIN 4030618229650
Réf. fabricant 22880.0022

Description

Description:

Exécution: Les bouchons d'étanchéité Expander permettent l'obturation fiable, rapide et économique des forages dans la mécanique des fluides, p. ex. alésages hydrauliques dans la construction de montage d'usinage. Le montage se fait par emmanchement du bouchon dans l'alésage à l'aide d'un poinçon de mise en place.
Description:
  • Corps: aciér cémenté, zingué, passivé avec une couche épaisse
  • Bille: acier à roulement, traité, revenu
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier cémenté C15
    N° de matériau: 1,4305
    d2: 22 mm
    l1: 25 mm
    l2: 34,2 mm
    s: 10 mm
    x: 0,8 mm
    l3: 24,5 mm
    d3 max.: 20,7 mm