Bouchons d'étanchéité à exp. Expander 18

Réf.: Z372765 18/19/26,3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z372765 18/19/26,3
EAN / GTIN 4030618229636
Réf. fabricant 22880.0018

Description

Description:

Exécution: Les bouchons d'étanchéité Expander permettent l'obturation fiable, rapide et économique des forages dans la mécanique des fluides, p. ex. alésages hydrauliques dans la construction de montage d'usinage. Le montage se fait par emmanchement du bouchon dans l'alésage à l'aide d'un poinçon de mise en place.
Description:
  • Corps: aciér cémenté, zingué, passivé avec une couche épaisse
  • Bille: acier à roulement, traité, revenu
  • Caractéristique(s):

    matériau: acier cémenté C15
    N° de matériau: 1,4305
    d2: 18 mm
    l1: 19 mm
    l2: 26,3 mm
    s: 8 mm
    x: 0,6 mm
    l3: 18,5 mm
    d3 max.: 16,7 mm